- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 換気口
- 換気フード ガラリのおすすめ人気ランキング
換気フード ガラリのおすすめ人気ランキング
2026/01/05更新337件の「換気フード ガラリ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「屋外 通気口 カバー」、「浴室換気扇フード」、「排気カバー」などの商品も取り扱っております。
フードの開口部を大きくすることにより換気性能が向上しています。又、フードの高さを低くすることにより風の吹き込みを軽減します。
種類
M型フード付ガラリ
材質
(本体・ガラリ・フード・水切板)SUS304
防虫アミ付・止水板付。ヘアライン・クリア仕上。
材質
ステンレス(SUS304)
厚さ(mm)
0.5 (本体、ガラリ板、フード)
種類
丸型フード付ガラリ
金網
14メッシュ
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
オールステンレス製でさびにくく、長年にわたり、建築物の美観を損ねる心配がありません。
ヘアーラインアクリル塗装・プライマー仕上げ。
材質
ステンレス(SUS304)
種類
丸型フード付ガラリ
水切付の為、雨垂れによる外壁の汚れを軽減します。
種類
M型フード付ガラリ
材質
(本体・ガラリ・フード・水切板・金網)SUS304
防虫アミ付・止水板付。ヘアライン・クリア仕上。
材質
ステンレス(SUS304)
厚さ(mm)
0.5 (本体、ガラリ板、フード)
種類
丸型フード付ガラリ
金網
14メッシュ
種類
角型ガラリ
材質
アルミ
仕様
扉用
色
シルバー
仕上
アルマイト処理
金網
10M
材質
本体/NSS442M3。ガラリ板、フード、金網、組立ビス/SUS304
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐候性を向上させるためにAES樹脂を採用しました。
薄型形状で住宅の外観をみだしません。
外壁面に先付け、後付け共に使用できます。
外壁面に後付けした場合にフランジ部が目立たない形状です。
製品外周部のリブ形状の工夫により、外壁面とのコーキングの耐久性を向上させます。(PAT.P)
取付穴径(Φmm)
4
取付穴ピッチ(mm)
H178×W228
有効換気面積(cm2)
54
オールステンレス製でサビにくいD型(U型)フード付の換気口です。ステンレス防虫網付、止水板付きです。
材質
ステンレス(SUS304)
オールステンレス製でサビにくい丸型フード付の換気口です。止水板付きです。
材質
ステンレス(SUS304)
用途適応レジスター: KS-6010P(200×250)
色
シルバーグレー
取付穴径(Φmm)
4
金網
10M
材質
本体/NSS442M3。ガラリ板、フード、金網、組立ビス/SUS304
RoHS指令(10物質対応)
対応
樹脂製ロングタイプの換気フードです。室内用にはロングレジスター(すずらん)をご使用ください。
用途自然給気用室外換気孔
材質
スチロール樹脂
外形寸法(mm)
(A1×A2)95×444
ビスピッチ(mm)
(B1×B2)70.5×434.5
開口寸法(mm)
C1×C2:43×392
寸法(mm)
出代:48
有効換気面積(cm2)
105
色
ミルキーホワイト
種類
角型ガラリ
付属品
ビス付き
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
網付きです。
種類
丸型フード付ガラリ
材質
ABS樹脂
接合部分にはハゼ加工がしてあり、側面にはリブ加工が施してあり、風鳴りが少ない。
自然換気用の樹脂フードです。
用途自然換気孔
種類
換気フード
付属品
ビス付き
色
ミルキーホワイト
材質
スチロール樹脂
種類
角型フード
材質
(本体・長穴板)SUS304
RoHS指令(10物質対応)
対応
有効換気面積(cm2)
85.57
切込寸法(mm)
155×199
フード内部(通風路)は、雨水の吹き込みにくい形状になっています。
取付ねじのピッチが455mmになっていますので、2×4工法のみでなく在来工法の住宅でも取り付けが容易です。
防虫網付。(AES樹脂形成網)
材質
AES樹脂
適合
レジスター/KS-410P
寸法(高さH×幅W)(mm)
100×415
有効換気面積(cm2)
84
樹脂製のフード付き丸型換気ガラリです。水返しと防虫網がついている仕様です。
用途自然給気用室外換気孔
種類
丸型ガラリ
材質
ABS樹脂
色
ホワイト